Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Gesenkgeschmiedeter und gehärteter Spezialstahl
- Optimale Hebelwirkung 1000 | 1375 | 1700 kg
- Standardausführung für Nagelköpfe bis Ø 14 mm
- Bewegungsfreiheit in engen Situationen (Murxli)
- Eignet sich hervorragend für den Einsatz im Bauwesen, insbesondere zum Ausschalen von Beton und Schalungen
- Wird häufig in der Bauindustrie verwendet, um Schalungen effizient und sicher zu entfernen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!