Augenschraube mit Vollgewinde DIN 444, Stahl 8.8, blank, Form LB
SHR-AUG-DIN444-LB-8.8-M24X100
Art.-Nr. 0058324100
EAN 4046777674804
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Augenschrauben mit der Form LB haben Gewinde bis annähernd Auge (Vollgewinde).
- Typische Anwendungsgebiete für Augenschrauben sind Anwendungen mit bewegbaren Bauteilen z.B.
- Zaunanlagen, Spannvorrichtungen oder Deckel.
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M24 |
Länge (l2) | 100 mm |
Ringaußendurchmesser (d2) | 45 mm |
Ringinnendurchmesser (d3) | 22 mm |
Augenstärke (s1) | 25 mm |
Nenndurchmesser | 24 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 54 mm |
Normen | DIN 444 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Oberfläche | Blank |
Kopfform | Mit Auge |
Form | LB |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Produktklasse | B |
RoHS-konform | Ja |
