Augenschraube DIN 444, Edelstahl A4 blank, Form B
DIN 444 Edelstahl A4 blank
SHR-AUG-DIN444-A4-B-M6X35
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M6 |
Länge (l1) | 35 mm |
Ringaußendurchmesser (d2) | 14 mm |
Ringinnendurchmesser (d3) | 6 mm |
Augenstärke (s1) | 7 mm |
Normen | DIN 444 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Festigkeitsklasse | 50 |
Oberfläche | Blank |
Kopfform | Mit Auge |
Form | B |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
Produktklasse | B |
RoHS-konform | Ja |