Augenschraube DIN 444, Edelstahl A4 blank, Form B
DIN 444 Edelstahl A4 blank
SHR-AUG-DIN444-A4-B-M10X110
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M10 |
Länge (l1) | 110 mm |
Ringaußendurchmesser (d2) | 20 mm |
Ringinnendurchmesser (d3) | 10 mm |
Augenstärke (s1) | 12 mm |
Normen | DIN 444 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Festigkeitsklasse | 50 |
Oberfläche | Blank |
Kopfform | Mit Auge |
Form | B |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
Produktklasse | B |
RoHS-konform | Ja |