Aufschraubbodenhülse
Aufschraubbodenhülse
AUFSHRBBODHUE-2TLG-DBL-TZN-152X115X65X2
Art.-Nr. 0681550200
EAN 4045727047484
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Universell einsetzbar für Pfosten > 80 mm
- Material: Stahl
- Oberfläche: Thermische Feuerverzinkung
- Nutzungsklasse: Verwendung in der Nutzungsklasse 1, 2 und 3
Der Schraubendurchmesser darf maximal 1 mm kleiner als der Durchmesser des Loches sein.
Erhältliche Arbeitsunterlagen: Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.
Datenblätter(X)
Pfostenträgerbefestigung bei leichten nicht tragenden untergeordneten Holzkonstruktionen (z.B. Sichtschutzzäune) im Außenbereich
Geeignete Verbindungsmittel:
- Holzschraube bzw. ASSY 3.0 Kombi D = 10 mm
- Dübelempfehlung (M10) zur Befestigung an Beton: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!