Aufbausteckdose 2-fach mit USB Doppelsteckdose
Aufbausteckdose zweifach mit USB
STEDO-FZG-STEDO-USB-12V
ORSYMOBIL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 2 Powersteckdosen mit 12-24 Volt
- Durchmesser je Steckdose 21 mm
- 1 Power USB Doppelsteckdose mit 5 Volt (2 x 2,5 A)
- Anschlussmöglichkeit für maximal 4 Endverbraucher
- Nennstrom 16 A
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | STD4 |
Länge | 85 mm |
Breite | 95 mm |
Höhe | 33 mm |
Nennspannung | 12 V/DC |
Innendurchmesser | 21 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 0,130 kg |