Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Asphaltschraubanker W-SA A-IG

Asphaltschraubanker W-SA A-IG
DBL-(W-SA A-IG M10)-(DTB)-16X100

Art.-Nr. 0901716102
EAN 4052703174850
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Verankerung im Asphalt, zu verarbeiten mit Injektionsmörtel WIT-PE 1000. Ausführung mit metrischem Innengewinde, Stahl verzinkt
  • Für Verankerungen direkt in Asphalt

  • Verankerung durch Verbund zwischen Injektionsmörtel WIT-PE 1000, Asphalt und Asphaltschraubanker sowie Formschluss zwischen Asphalt und Asphaltschraubanker

  • Mit den zugehörigen Reduzierstücken kann die Gewindegröße M16 auf M12 oder M10 reduziert werden

  • Demontage durch Herausdrehen der metrischen Schraube jederzeit möglich

  • Zu Verarbeiten mit: Injektionsmörtel WIT-PE 1000: Pure-Epoxy Mörtel

  • Verarbeitung von 0°C bis +40 °C

  • Mindesthaltbarkeit der Kartusche: 24 Monate

  • Lagerungstemperatur zwischen +5°C und +25°C
Hinweis

Die Verarbeitungshinweise des Injektionsmörtels WIT-PE 1000 sind zu beachten. Der Asphaltschraubanker ist nicht für ständige Zuglasten geeignet.

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • W-SA A-IG wird zur Verankerung in Asphalt verwendet

  • Nur geeignet für ständige Drucklasten. Nicht für ständige Zuglasten geeignet. Nur kurzftistig mit Zug- oder Querlasten belasten

  • Geeignet zur Befestigung von Fahrradständern, Einkaufswagenleitsysteme, Parkbänke, Zäune, Absperrungen, Schildern, Hinweistafeln, Müllbehälter, Baustellenzäune, Baustellenabsicherungen etc.

Dübeldurchmesser

16 mm

Dübellänge (l)

100 mm

Innengewinde

10 mm

Bohrlochdurchmesser

16 mm

Bohrlochtiefe (h 1)

110 mm

Setztiefe (h nom)

100 mm

Asphaltdicke min.

150 mm

Erforderliche Schraubenlänge - Bedingung

15 mm + Dicke des Anbauteils

Kopfform

Senkkopf

Kopfdurchmesser (d sk)

30 mm

Antriebart

Innensechskant

Gewindedurchmesser

18,9 mm

Innenantrieb

IS12

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-1/2ZO-IN6KT-SW12-L140MM

ZEBRA
Maschinenaufnahme SDS-plus M8 SDS-plus M8

MAAUFN-F.REINIGBURST-WIT-PE500-PLUS

Für Reinigungsbürste REBAR und Reinigungsbürste WIT-RB (Beton Multi WIT-UH 300 und Pure Epoxy WIT-PE 1000)
x 1 St.
Verlängerung für Reinigungsbürste mit Anschlussgewinde M8

VERL-F.REINIGBURST-GWDM8-2X345MM

Für Reinigungsbürste WIT-RB (Beton Multi WIT-UH 300) und Reinigungsbürste REBAR (WIT-PE 500, ALLROUNDER WIT-VM 250, REBAR)
x 1 St.
Reinigungsbürste für Beton und REBAR mit Anschlussgewinde M8 WIT-RB

REINIGBURST-(RB16)-MA-BOLOD16MM-ST-GWDM8

Reinigung von Bohrlöcher in Beton (Injektionssystem Beton Multi WIT-UH 300 und Pure Epoxy WIT-PE 1000)
x 1 St.
Ausblaspumpe für die Bohrlochreinigung

AUSBLASPUMP-F.BOLOREINIG-GRO

x 1 St.
Absaugglocke

ABSAUGGLOCK-F.AUSBLASPUMP

Staubsaugeraufsatz zum Absaugen von Bohrstaub bei Bohrlocherstellung oder -reinigung
Injektionsmörtel PURE EPOXY WIT-PE 1000

DBL-MOERT-(WIT-PE1000)-SBSKART-585ML

Pure-Epoxy-Mörtel mit langer Verarbeitungszeit, ideal bei großen Verankerungstiefen und Bohrlöchern sowie hohen Temperaturen. Für Verbundanker, Beton und nachträglich eingemörtelten Bewehrungsanschluss (REBAR)

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen