Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Arretierbolzen ohne Rastnut mit Feingewinde

ARBLZ-PLZ-A1-B-M6X0,75X31,5

Art.-Nr. 5099202003

EAN 4058794850833

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Arretierbolzen ohne Rastnut mit Feingewinde

Art.-Nr. 5099202003
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
Rostfreier Edelstahl A1, Pilzkopf aus Polyamid, ohne Rastnut mit Kontermutter

Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll.

Werkstoff

Edelstahl A1, 1.4305

Werkstoff Griff

PA - Polyamid

Werkstoff Stift

Edelstahl C1 gehärtet, 1.4034

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Antriebart

Außensechskant

Gewindeform

Feingewinde

Form

B ohne Rastnut, mit Kontermutter

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1)

M6 x 0,75

Stiftdurchmesser (d2)

3 mm

Kopfdurchmesser (dk)

14 mm

Länge (l1)

31,5 mm

Schaftlänge (ls)

12 mm

Gewindelänge (lg)

10 mm

Höhe (h1)

3,5 mm

Höhe Mutter (h2)

5 mm

Fasenhöhe (f1)

0,8 mm

Schlüsselweite (SW1)

8 mm

Schlüsselweite 2 (SW2)

10 mm

Federkraft Anfang (F1)

4,5 N

Federkraft Ende (F2)

10 N

Produktgewicht (per Stück)

0,100 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen