Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Arretierbolzen ohne Rastnut mit Feingewinde
Rostfreier Edelstahl A1, Pilzkopf aus Polyamid, ohne Rastnut mit Kontermutter
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden
Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!