Armatur Blancomida mit sanft geschwungenem Auslauf auf schlankem Körper
Armatur Blancomida
ARM-KUE-BLMIDA-(CHROM)-HD
Art.-Nr. 0682601980
EAN 4065746394048
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Auslauf schwenkbar 360°
- Hahnlochbohrung mit ∅35 mmm erforderlich
- Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Flexible Anschlussschläuche mit 350 mm Länge und 3/8“ Mutter für besonders leichte und sichere Montage
- LGA zertifiziert
- DVGW zertifiziert
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Verchromt |
Glanzgrad | Poliert |
Druck-System | Hochdruck |
Mit ausziehbarer Geschirrbrause | Nein |
Höhe | 327 mm |
Ausladung | 182 mm |
Schwenkbereich | 360 Grad |
Passend für Armaturloch | 35 mm |