Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Armatur Blancomida mit sanft geschwungenem Auslauf auf schlankem Körper
Für leichtes Befüllen von hohen Töpfen und Vasen mit erweitertem Aktionsradius durch 360° schwenkbarem Auslauf
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Auslauf schwenkbar 360°
- Hahnlochbohrung mit ∅35 mmm erforderlich
- Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Flexible Anschlussschläuche mit 350 mm Länge und 3/8“ Mutter für besonders leichte und sichere Montage
- LGA zertifiziert
- DVGW zertifiziert
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!