Arbeitsplattenauflage für System-Werkstattwagen Ultimate
Arbeitsplattenauflage für Werkstattwagen ULTIMATE
ARBPLAUFLG-TRANSP-(WRKSTWG-ULTI-12.8)
Art.-Nr. 5584229015
EAN 4099618651267
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Resistent gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel sowie industrielle Öle und Fette
- Die Auflage ist abwaschbar, wasserabweisend und bietet Schutz vor Feuchtigkeit und Nässe
- Die glatte Oberfläche ist leicht zu reinigen und gleichzeitig robust und reißfest
- Temperaturbeständig zwischen -5° und +60° C
Datenblätter(X)
Bei Arbeiten mit Wasser oder haushaltsüblichen Flüssigkeiten. Bei Arbeiten mit empfindlichen Bauteilen, z.B. lackierte Oberflächen, Glas, Kunststoff.
Farbe | Transparent |
Werkstoff | Polyvinylchlorid - Weichfolie |
Passend für Werkstattwagen | Ultimate 12.8 |