Arbeitsdrehstuhl ESD mit Stoffbezug
Arbeitsdrehstuhl ESD
ERGO-STUHL-ROLLEN-ESD-SCHW
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- ESD-Arbeitsdrehstuhl nach EN 61340-5-1
- Sitz- und Rückenlehne mit leitfähigem Stoffpolster
- Extragroße, ergonomisch geformte Rückenlehne
- Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelabstützung
- Ergonomisch geformte Sitzfläche mit Beckenstütze
- Permanentkontakt-Rückenlehne: Unterstützt permanent die Bewegungen des Oberkörpers oder ist in jeder Position arretierbar
- Rückenlehnen-Höhenverstellung
- Stabiles Fußkreuz aus Stahl mit ESD-Rollen für harte Böden
- Leitfähig beschichtete Stahlteile
- Volumenleitfähige Kunststoffe
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | ESD-Arbeitsdrehstuhl |
Höhenverstellung | Ja |
Farbe Sitzfläche | Schwarz |
Höhe min./max. | 440-620 mm |
Werkstoff Sitzfläche | Stoff |
Mit Armlehnen | Nein |
Ausführung Fußgestell | Fünffußkreuz mit Rollen |
Anzahl Rollen | 5 STK |
Werkstoff Gestell | Stahl |
Farbe Gestell | Schwarz |
Mit Fußstütze | Nein |