Anschlagpunkt ABS Lock X Trapez 21
ANSHLGPKT-LOCKX-TRAPEZ-(LX-T-300-21)-300
Art.-Nr. 0838904380
EAN 4260336784111
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Der Edelstahl-Anschlagpunkt ruht auf einer plastisch verformbarer Stütze (Ø 16 mm) und ist für positiv und negativ verlegte Trapezbleche konzipiert. Das System ist für Querbelastungen getestet und wurde gezielt für Warmdächer konzipiert. Nutzen Sie den Anschlagpunkt mit der passenden Persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA). Eine Auswahl hochwertiger Produkte finden Sie hier.
Datenblätter(X)
- Trapezblech (positiv/negativ), Stahl ab 0,63 mm
- Warmdächer, Lochabstand 180 bis 250 mm
- Inkl. vormontierten Kippdübeln
- Mit Stützrohr als End- und Eckpfosten in Seilsicherungssystemen
Werkstoff | Edelstahl |
Stablänge | 300 mm |
Durchmesser | 16 mm |
EN-Norm | 795-B |
Geeignet für Untergrund | Metall-Trapezblech |
Typbezeichnung | LX-T-300-21 |
Höhe | 300 mm |
Farbe | Edelstahlfarben |
Oberfläche | Edelstahl FINISH |