Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Anschlagpunkt ABS Lock X Trapez 21
Montagefreundlicher Anschlagpunkt / Sekurant für Warmdächer
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Der Edelstahl-Anschlagpunkt ruht auf einer plastisch verformbarer Stütze (Ø 16 mm) und ist für positiv und negativ verlegte Trapezbleche konzipiert. Das System ist für Querbelastungen getestet und wurde gezielt für Warmdächer konzipiert. Nutzen Sie den Anschlagpunkt mit der passenden Persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA). Eine Auswahl hochwertiger Produkte finden Sie hier.
- Trapezblech (positiv/negativ), Stahl ab 0,63 mm
- Warmdächer, Lochabstand 180 bis 250 mm
- Inkl. vormontierten Kippdübeln
- Mit Stützrohr als End- und Eckpfosten in Seilsicherungssystemen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!