Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Anschlagpunkt ABS UniMount

ANSHLGPKT-ABS-UNIMOUNT-B-(UM-B-350)

Art.-Nr. 0838904600

EAN 4260486764124

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anschlagpunkt ABS UniMount

Art.-Nr. 0838904600
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
Geeignet zur Befestigung von Bauteilen und (Unter-)Konstruktionen auf Dächern
  • Die komplett aus Edelstahl gefertigte Stütze (∅ 42 mm) dient der Befestigung von Bauteilen und (Unter-)Konstruktionen auf Dächern

  • Mit witterungsbeständiger Laserbeschriftung für den dauerhaften Einsatz unter freiem Himmel

  • Der ABS UniMount kann flexibel für die Montage von Solarthermie- und Photovoltaikmodulen, Klimaanlagen und ähnlichen Bauteilen genutzt werden

  • Die Befestigung des ABS UniMount erfolgt wahlweise auf Beton, Holz oder Stahl
Hinweis
  • ABS UniMount ist zwei Längen verfügbar: 350 mm und 500 mm

  • Grundplatte (130 x 130 mm) + verschweißte Befestigungsstütze (∅ 42 mm)

  • Innengewinde (M10) am Kopf

  • Beton ≥ C20/25

  • Stahl ab 5 mm

  • Holz max. Trägerbreite: 80 mm

  • Horizontal- und Vertikallast max. 3 kN

  • inkl. Befestigungsset aus Edelstahl
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Der ABS UniMount bietet einen universell einsetzbaren Befestigungspunkt für die Montage von Photovoltaikanlagen oder zum Abspannen von Lüftungsanlagen

  • Maximale Krafteinwirkung von 3 kN in jede Belastungsrichtung

  • Der ABS UniMount wird typischerweise als Solarstütze für Photovoltaik und Solarthermie eingesetzt, eignet sich aber grundsätzlich für die Befestigung ganz unterschiedlicher Anlagen und Aufbauten auf dem Flachdach

  • Es besteht die Möglichkeit zwischen den Varianten für Betonuntergründe zu wählen, die mit den Schwerlastankern dauerhaft im Untergrund befestigt wird, für Holzuntergründe, die mit Konterplatten um den Holzträger geklemmt wird sowie für Stahluntergründe, indem durch den Stahlträger gekontert wird

Werkstoff

Edelstahl A2/Stahl

Höhe

40 cm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen