Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Anputzleiste 3D Membrane mit Schutzlippe

Anputzleiste 3D Membrane mit Schutzlippe
ANPUTZLST-3D-MEMBRAN-LIPPE-L2,4M

Art.-Nr. 0519541724
EAN 4062856811144
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
Anputzdichtleiste mit hoher 3D-Bewegungsaufnahme zur schlagregendichten Abdichtung von Anschlussfugen an Fenster und Türen bei Innen- und Außenputzsystemen
  • Kunststoffprofil mit elastischer Dichtlippe und PE-Dichtband für eine optimale Putzverbindung durch gelochten und gekröpften Einputzschenkel

  • Flexiblem Übergang zur Schutzlasche und Selbstklebeband zur Aufnahme der Schutzfolie

  • Sauberer Abschluss, keine starre Anbindung der Putzschale

  • Einfache Verarbeitung, keine nachträglichen Reinigungsarbeiten, kein zusätzliches Klebeband notwendig.
Hinweis

Alle Untergründe müssen eben, trocken, frei von haftmindernden Rückständen, staub- und fettfrei sowie tauglich für die Verklebung sein.


  • Unbedingt Klebeprobe durchführen

  • Bei speziellen Oberflächen (Lackierungen- bzw. Pulverbeschichtung) ist vor Anbringen der Profile der Untergrund vorzubehandeln. In diesem Fall ist mit dem Fenster- bzw. Türlieferanten Kontakt aufzunehmen

  • Verarbeitungstemperatur +5 bis +40 ºC


Entspricht Klasse A der VDPM-Richtlinie.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Alle Untergründe müssen eben, trocken, frei von haftmindernden Rückständen, staub- und fettfrei sowie tauglich für die Verklebung sein.

Werkstoff

PVC - Polyvinylchlorid / PC - Polycarbonat

Haftsystem

Selbstklebend

Breite

15 mm

Länge

2400 mm

Werkstoff Lippe

Thermoplastische Elastomere

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Gehrungsschere für gerade und 45°-Schnitte

GEHRUNGSHER-L220MM

x 1 St.
Antistatischer Kunststoffreiniger Typ 20

KSTREINIG-20-PVC-1LTR

Nicht anlösendes Reinigungsmittel mit Antistatikum für verschiedene Kunststoffe sowie pulverlackierte und metallische Oberflächen
Universeller Reiniger Typ 60

ALUREINIG-60-KLEB-AL1-1LTR

Nicht anlösendes Universal-Reinigungsmittel für verschiedene Kunststoffe sowie pulverlackierte und metallische Oberflächen
Isopropanolreiniger IPA-Reiniger

ALLZWREINIG-(IPA-REINIGER)-500ML

Universell einsetzbar