Anputzdichtleiste mit Membrane
Anputzdichtleiste mit Membrane/Gewebe
ANPUTZDILST-GWB-LIPPE-2,4M
Art.-Nr. 0519090240
EAN 4099618967054
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Dichtung weist geprüfte Eigenschaften über 600 Pa auf, entspricht der Klasse BG1 nach DIN 18542, ist auf der Außenseite dampfdiffusionsoffen und geprüft schlagregendicht, während die Innenseite luftdicht und dampfbremsend ist
- Die hohe Bewegungsaufnahme wurde durch die Bauteilprüfung des ift-Rosenheim bestätigt, wie im Prüfbericht Nr. 10-000417-PR05 des ift-Rosenheim dokumentiert
- Rot für die luftdichte und dampfbremsende Anwendung im Innenbereich und Grün für die dampfdiffusionsoffene Anwendung im Außenbereich
- Die speziell gelochten Einputzschenkel gewährleisten eine optimale Verankerung, während zwei Putzabzugskanten für eine schnelle und zuverlässige Verarbeitung der Anputzleisten sorgen
- Rasches und sicheres Abkleben wird durch abknickbare Schutzlaschen mit integriertem Klebeband ermöglicht, die das Anbringen von PE-Abdeckfolien vereinfachen
Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleichbleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.
Datenblätter(X)
Einsatzbereiche
Perfekter optischer Anschluss zwischen Fenster- und Türelementen und dem Baukörper im Innen- und Außenbereich, für alle gängigen Putzsysteme. Sehr gut geeignet für den Sanierungsfall.
Wirkungsweise
Durch die neuartige Membrane wird eine weit höhere Bewegungsaufnahme gewährleistet und dadurch die Optik wesentlich verbessert.
Montagehinweise
- Untergrund von Öl, Fett und losen Bestand teilen reinigen
- Anputzleiste auf die richtige Abmessung zuschneiden
- Eckverbindungen auf Gehrung zuschneiden mittels Dichtstoff (DBK Plus) verkleben
- Abdeckfolie entfernen und Anputzleiste vollflächig verkleben. Gehrungen mittels Dichtstoff (DBK Plus) verkleben
- Nicht unter +5°C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten
![]() | |
Werkstoff Profil | PVC |
Breite | 9 mm |
Länge | 2,4 m |
Werkstoff Gewebe | Glasfaser |
Maschenweite | 4 x 4 mm |
Baustoffklasse | B1 - Schwer entflammbar |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!