Anputzdichtleiste 3D Profi mit Gewebe
Anputzdichtleiste 3D Profi mit Gewebe
ANPUTZDILST-GWB-3D-PROFI-L1,4M-B22MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Optimale Anschlussfugenabdichtung auf kritischen Klebeuntergründen
- Zuverlässig durch vorkomprimiertes Dichtband
- Geeignet auch für Dämmstärken > 300 mm und Großverglasungen bis 10 m²
Sehr hohe, 3D-Bewegungsaufnahme
PE-Dichtband mit Fingerlift
Sichere und dauerhafte Einbindung des Gewebes
Gewebe koextrudiert
Kein Kippen des Profils
Gestützte Ausziehlasche
Durch den Dichtbandüberstand am Profilende ist keine zusätzliche Abdichtung im Stoßbereich notwendig.
Bitte beachten Sie die Montageanleitung dieses Produkts.
Entspricht Klasse A der VDPM-Richtlinie.
Datenblätter(X)
Werkstoff Profil | PVC-U, schlagzäh |
Werkstoff Schaumstoff | Geschlossenzelliger PE-Schaum |
Breite | 22 mm |
Länge | 1,4 m |
Bewegungsaufnahmefähigkeit Stauchung | 2 mm |
Werkstoff Gewebe | Glasfaser |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 160 g |
Maschenweite | 4 x 4 mm |
Baustoffklasse | E - Normal entflammbar |
UV-Beständigkeit | Ja |