Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Ankerstange W-VIZ-A Edelstahl A4 für Injektionssystem W-VIZ/A4 (Beton) - DBL-(W-VIZ-A/A4)-A4-15-M8X65 Ankerstange W-VIZ-A Edelstahl A4 für Injektionssystem W-VIZ/A4 (Beton) - DBL-(W-VIZ-A/A4)-A4-15-M8X65 Ankerstange W-VIZ-A Edelstahl A4 für Injektionssystem W-VIZ/A4 (Beton) - DBL-(W-VIZ-A/A4)-A4-15-M8X65 Ankerstange W-VIZ-A Edelstahl A4 für Injektionssystem W-VIZ/A4 (Beton) - DBL-(W-VIZ-A/A4)-A4-15-M8X65
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Ankerstange W-VIZ-A Edelstahl A4 für Injektionssystem W-VIZ/A4 (Beton) - DBL-(W-VIZ-A/A4)-A4-15-M8X65 - 1
Ankerstange W-VIZ-A Edelstahl A4 für Injektionssystem W-VIZ/A4 (Beton) - DBL-(W-VIZ-A/A4)-A4-15-M8X65 - 2
Ankerstange W-VIZ-A Edelstahl A4 für Injektionssystem W-VIZ/A4 (Beton) - DBL-(W-VIZ-A/A4)-A4-15-M8X65 - 3
Ankerstange W-VIZ-A Edelstahl A4 für Injektionssystem W-VIZ/A4 (Beton) - DBL-(W-VIZ-A/A4)-A4-15-M8X65 - 4

Ankerstange W-VIZ-A Edelstahl A4 für Injektionssystem W-VIZ/A4 (Beton)

DBL-(W-VIZ-A/A4)-A4-15-M8X65

Art.-Nr. 0905450811

EAN 4046778370477

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ankerstange W-VIZ-A Edelstahl A4 für Injektionssystem W-VIZ/A4 (Beton)

Art.-Nr. 0905450811

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Durchsteckmontage (M10 bis M24) und Vorsteckmontage (M8 bis M24)

  • Hohe Traglasten, kleine Achs- und Randabstände

  • Der Injektionsdübel ist für gerissenen Beton (Betonzugzone) und ungerissenen Beton (Betondruckzone) geeignet

  • Die Bohrlöcher können im Hammerbohrverfahren (W-VIZ M8 bis M24), Absaugbohrer (W-VIZ M10 bis M24) und Diamantbohrverfahren (W-VIZ M10 bis M24) erstellt werden

  • Ausgehärteter Injektionsmörtel dichtet das Bohrloch weitestgehend ab

  • Spreizdruckarme Befestigung ermöglicht geringe Rand- und Achsabstände

  • Die Geometrie der Ankerstange ermöglicht ein sicheres Nachspreizverhalten

  • Maschinelle Bohrlochreinigung: Einfaches Handling, sehr gute Bohrlochreinigung, hohe Traglasten

  • Montagesicherheit durch Aufbringen des vorgeschriebenen Drehmoments beim Verankern

  • Kraftkontrolliet/drehmomentkontrolliert spreizender Dübel aus nicht rostendem Stahl in den Größen M8, M10, M12, M16, M20 und M24

  • Die Kraftübertragung erfolgt über die mechanische Verzahnung einzelner Konen im Verbundmörtel und weiter über eine Kombination aus Halte- und Reibungskräften im Verankerungsgrund (Beton)
Leistungsnachweis
  • Europäische Technische Bewertung ETA-04/0095 für Einzelbefestigung Option 1, gerissener und ungerissener Beton, Erdbeben C1 und C2

  • Feuerwiderstand: F30, F60, F90 und F120
Hinweis

Passender Injektionsmörtel: WIT-VIZ, WIT-VIZ Express

Anwendungsgebiet

Loch bohren

Reinigungsbürsten-Ø überprüfen.

Bohrloch reinigen (2x aus blasen, 2x maschinell ausbürsten, 2x ausblasen), ab M20 Bohrloch mit Druckluft ausblasen.

Mischer auf Kartusche schrauben

Vor Anwendung ca. 10 cm Schnur auspressen. Mörtelvorlauf nicht verwenden!

Verbundmörtel vom Bohrlochgrund ausgehend verfüllen

Ankerstange unter leichter Drehbewegung bis zum Bohrlochgrund eindrücken

Optische Kontrolle der Mörtelfüllmenge, Setztiefenmarkierung

Aushärtezeit des Verbundmörtels einhalten

Bauteil montieren, Montagedrehmoment aufbringen

  • Europäische Technische Bewertung ETA-04/0095 für Einzelbefestigung Option 1, gerissener und ungerissener Beton, Erdbeben C1 und C2

  • Feuerwiderstand: F30, F60, F90 und F120
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Der Dübel darf, mit Europäischer Technischer Bewertung, in bewehrtem oder unbewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C20/25 und höchstens C50/60 nach EN 206-1:2000-12 verwendet werden

  • Verankerung mit europäischer technischer Bewertung im gerissenen Beton (Betonzugzone) und im ungerissenen Beton (Betondruckzone)

  • Statische (z.B. Eigengewicht, Einrichtungen, Lagerstoffe) oder quasi-statische (z.B. Geländer) Einwirkungen: M8 bis M24

  • Seismische Einwirkung, Erdbeben (Kategorie C1 + C2): M10 bis M24

  • Dübelgröße M8 bis M24: Einbau im trockenen oder nassen Beton

  • Dübelgröße M12 bis M24:Einbau in mit Wasser gefüllten Bohrlöchern (Ausnahme: W-VIZ-A 75 M12 Montage im wassergefüllten Bohrloch nicht zulässig)

  • Einsetzbar in Beton < C20/25 und druckfestem Naturstein (ohne Zulassung)

  • W-VIZ/A4 (nicht rostender Stahl A4) darf in trockenen Innenräumen, im Außenbereich (einschließlich Industrieatmosphäre und Meeresnähe) oder in Feuchträumen verwendet werden

  • Geeignet zur Befestigung von Metallkonstruktionen, Metallprofilen, Konsolen, Fußplatten, Stützen, Geländern, Holzkonstruktionen, Balken, etc.
Anleitung

Bohrloch reinigen: 2x ausblasen, 2x maschinell ausbürsten, 2x ausblasen


Ab M20 Bohrloch mit Druckluft unter Verwendung der zugehörigen Druckluftdüsen ausblasen

Typbezeichnung

W-VIZ-A/A4

Dübeldurchmesser metrisch

M8

Effektive Verankerungstiefe (h ef)

40 mm

Befestigungshöhe (t fix)

15 mm

Dübellänge (l)

65 mm

Bohrernenndurchmesser (d 0)

10 mm

Bohrlochtiefe (h 0)

42 mm

Erforderlicher Injektionsmörtel

WIT-VM 100, WIT-Express, WIT-VIZ, WIT-VIZ express

Zulassung

ETA-04/0095

Werkstoff

Edelstahl A4

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen