Aluminium-Airline-Zurrschiene mit LED
Zurrschiene Aluminium AIRLINE mit LED
ZSHN-FZG-ALU-LED-1000
Art.-Nr. 096380 380
EAN 4056807794068
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur Montage an die Fahrzeugdecke
- Anschluss durch 2-adriges Kabel mit 2 x 0,5 mm2
Datenblätter(X)
![]() | |
Typbezeichnung | ZSLED1000 |
Breite | 50 mm |
Höhe | 10 mm |
Länge | 1000 mm |
Leistung | 22,6 W |
Produktgewicht (per Stück) | 0,575 kg |
Farbe | Aluminiumsilber |
Werkstoff | Aluminium |
Schutzart IP | IP 67 |
Lichtstrom | 1740 lm |
Farbtemperatur | 6500 K |
Nennspannung | 12 V |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!