Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Allzweckniet mit großem Setzkopf

Allzweckniet Flachkopf Alu/Alu großer Setzkopf
NT-FL-ALU/ALU-(1-9)-4,8X20,5X16X1,8

Art.-Nr. 0914248206

EAN 4099618302190

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Allzweckniet mit großem Setzkopf

Art.-Nr. 0914248206

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 250 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Flachrundkopf
  • Allzweckniet mit großflächiger Aufspreizung der Niethülse und großem Flachkopf

  • Durch die integrierten Presslaschen wird beim Setzvorgang ein großflächiger Schließkopf ausgebildet, welcher für eine gleichmäßige Verteilung der auf das Bauteil einwirkenden Kräfte sorgt

  • Die große Auflagefläche des Flachkopfes sorgt zusätzlich für eine höhere Flächenpressung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Speziell für die Befestigung von weichen, leicht deformierbaren oder porösen Materialien mit geringer Widerstandskraft auf Metall oder Kunststoff konzipiert.

Werkstoff Hülse

Aluminium

Werkstoff Dorn

Aluminium

Oberfläche Hülse

Blank

Oberfläche Dorn

Blank

Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1)

4,8 x 23 mm

Hülsenlänge (l3)

20,5 mm

Kopfdurchmesser (dk )

16,00 mm

Kopfhöhe (k1)

1,80 mm

Klemmbereich min./max.

1,00-9,00 mm

Bohrlochdurchmesser min./max.

5,00-5,30 mm

Scherbruchlast

1000 N

Zugbruchlast

1250 N

Kopfform

Großer Flachkopf

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen