Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Akku-Nagler HiKOKI NR1890DCA

Nagelgerät Akku HiKOKI 1890DCA
AKKUGER-HIKOKI-NR1890DCA

Art.-Nr. 9501019605

EAN 4099618770586

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Akku-Nagler HiKOKI NR1890DCA

Art.-Nr. 9501019605
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
Akkubetriebener Streifennagler für Nägel Ø 2,8 bis 3,3 mm in den Längen 50 bis 90 mm

2. Generation mit Air Spring Drive


zum Verarbeiten von Streifennägel mit einer Länge von 50 bis 90 mm



Nur 3,7 kg Gewicht


besonders leicht, ideal für Über-Kopf-Arbeiten



Flexibles Arbeiten


Umschaltbarer Auslösemodus (Einzel- oder Kontaktauslösung)



Kontinuierliche Überwachung der Akku-Kapazität


Akku-Ladeanzeige



Lange Lebensdauer und reduzierte Wartungszyklen


Bürstenlose Motorentechnologie



Zeitersparnis


Werkzeuglose Eintreib-Tiefeneinstellung



Keine unbeabsichtigte Schussauslösung


2-Stufen Sicherheitsschalter



Komfortabler und sicherer Halt


Ergonomisch geformter Softgriff



inklusive Koffer und Schutzbrille


2 Jahre Gewährleistung

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zimmerei, Schreinerei, sowie Fertighaus-, Konstruktions-, Kisten- und Palettenbau

Nennspannung

18 V

Akku-/Batteriekapazität

5 Ah

Schlagenergie

120 J

Magazinkapazität

47 STK

Geeignet für Nageldurchmesser min./max.

2,8 - 3,3 mm

Geeignet für Nagellänge min./max.

50-90 mm

Maschinengewicht mit Akku

4,3 kg

Akku-/Batterietyp

Li-lon

Maschinengewicht

3,7 kg

Höhe

359 mm

Breite

315 mm

Länge

127 mm

Akku-Nagler HiKOKI NR1890DCA inklusive:
1 x
Koffer für Akku-Nagler HiKOKI 1890BCL

KOFFR-LEER-1890DBCL

Menge: 1 x
1 x
Ladegerät 18 V HiKOKI UC18YFSL für den Akku-Nagler HiKOKI NR1890DBCL

LADEGER-18V-HIKOKI-UC18YFSL

Menge: 1 x
1 x
Schutzkappe für Nagelgerät HiKOKI NR 1890DBCL

SHTZKA-(F.NGLGER-HIKOKI)-NR1890DBCL

Menge: 1 x
2 x
Akku 18 V HiKOKI BSL1850 für den Akku-Nagler HiKOKI NR1890DBCL

AKKU-HIKOKI-BSL1850-18V/5,0AH

Menge: 2 x
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
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
34°-Halbkopf-Streifennägel AN

NGL-AN5090-HRDKPF-2,8X65

Stahl blank, glatt, geharzt
x 2200 St.
34°-Halbkopf-Streifennägel AN

NGL-AN5090-HRDKPF-2,8X70

Stahl blank, glatt, geharzt
x 2200 St.
34°-Halbkopf-Streifennägel AN

NGL-AN5090-HRDKPF-2,8X75

Stahl blank, glatt, geharzt
x 2200 St.
34°-Halbkopf-Streifennägel AN

NGL-AN5090-HRDKPF-2,8X80

Stahl blank, glatt, geharzt
x 2200 St.
34°-Halbkopf-Streifennägel AN

NGL-AN5090-HRDKPF-3,1X80

Stahl blank, glatt, geharzt
x 2200 St.
34°-Halbkopf-Streifennägel AN

NGL-AN5090-HRDKPF-3,1X90

Stahl blank, glatt, geharzt
x 2200 St.
34°-Halbkopf-Streifennägel AN

NGL-AN5090-HRDKPF-GRLT-2,8X50

Stahl blank, gerillt, geharzt
x 2200 St.
34°-Halbkopf-Streifennägel AN

NGL-AN5090-HRDKPF-GRLT-2,8X65

Stahl blank, gerillt, geharzt
x 2200 St.
34°-Halbkopf-Streifennägel AN

NGL-AN5090-HRDKPF-GRLT-2,8X70

Stahl blank, gerillt, geharzt
x 2200 St.
34°-Halbkopf-Streifennägel AN

NGL-AN5090-HRDKPF-GRLT-2,8X75

Stahl blank, gerillt, geharzt
x 2200 St.
34°-Halbkopf-Streifennägel AN

NGL-AN5090-HRDKPF-GRLT-2,8X80

Stahl blank, gerillt, geharzt
x 2200 St.
34°-Halbkopf-Streifennägel AN

NGL-AN5090-HRDKPF-GRLT-3,1X80

Stahl blank, gerillt, geharzt
x 2200 St.
34°-Halbkopf-Streifennägel AN

NGL-AN5090-HRDKPF-(A4C)-2,8X65

Stahl verzinkt, gelb passiviert (A4C), glatt, geharzt
x 2200 St.
34°-Halbkopf-Streifennägel AN

NGL-AN5090-HRDKPF-(A4C)-2,8X80

Stahl verzinkt, gelb passiviert (A4C), glatt, geharzt
x 2200 St.
34°-Halbkopf-Streifennägel AN

NGL-AN5090-HRDKPF-(A4C)-3,1X90

Stahl verzinkt, gelb passiviert (A4C), glatt, geharzt
x 2200 St.
34°-Halbkopf-Streifennägel AN

NGL-AN5090-HRDKPF-GRLT-(A4C)-2,8X50

Stahl verzinkt, gelb passiviert (A4C), gerillt, geharzt
x 2200 St.
34°-Halbkopf-Streifennägel AN

NGL-AN5090-HRDKPF-GRLT-(A4C)-2,8X65

Stahl verzinkt, gelb passiviert (A4C), gerillt, geharzt
x 2200 St.
34°-Halbkopf-Streifennägel AN

NGL-AN5090-HRDKPF-GRLT-(A4C)-2,8X70

Stahl verzinkt, gelb passiviert (A4C), gerillt, geharzt
x 2200 St.
34°-Halbkopf-Streifennägel AN

NGL-AN5090-HRDKPF-GRLT-(A4C)-2,8X75

Stahl verzinkt, gelb passiviert (A4C), gerillt, geharzt
x 2200 St.
34°-Halbkopf-Streifennägel AN

NGL-AN5090-HRDKPF-GRLT-(A4C)-2,8X80

Stahl verzinkt, gelb passiviert (A4C), gerillt, geharzt
x 2200 St.
34°-Halbkopf-Streifennägel AN

NGL-AN5090-HRDKPF-GRLT-(A4C)-3,1X80

Stahl verzinkt, gelb passiviert (A4C), gerillt, geharzt
x 2200 St.
34°-Halbkopf-Streifennägel AN

NGL-AN5090-HRDKPF-GRLT-(A4C)-3,1X90

Stahl verzinkt, gelb passiviert (A4C), gerillt, geharzt
x 2200 St.
34°-Halbkopf-Streifennägel AN Edelstahl A2, gerillt, geharzt

NGL-AN5090-HRDKPF-GRLT-A2-2,8X65

x 2200 St.