Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-Nagler HiKOKI NR1890DCA
Akkubetriebener Streifennagler für Nägel Ø 2,8 bis 3,3 mm in den Längen 50 bis 90 mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
2. Generation mit Air Spring Drive
zum Verarbeiten von Streifennägel mit einer Länge von 50 bis 90 mm
Nur 3,7 kg Gewicht
besonders leicht, ideal für Über-Kopf-Arbeiten
Flexibles Arbeiten
Umschaltbarer Auslösemodus (Einzel- oder Kontaktauslösung)
Kontinuierliche Überwachung der Akku-Kapazität
Akku-Ladeanzeige
Lange Lebensdauer und reduzierte Wartungszyklen
Bürstenlose Motorentechnologie
Zeitersparnis
Werkzeuglose Eintreib-Tiefeneinstellung
Keine unbeabsichtigte Schussauslösung
2-Stufen Sicherheitsschalter
Komfortabler und sicherer Halt
Ergonomisch geformter Softgriff
inklusive Koffer und Schutzbrille
2 Jahre Gewährleistung
Zimmerei, Schreinerei, sowie Fertighaus-, Konstruktions-, Kisten- und Palettenbau
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!