Akku-LED-Arbeitsleuchte HL 12-A 330
Akku-LED-Arbeitsleuchte HL 12-A 330
LEUCHT-AKKU-HL 12-A 330
Art.-Nr. 5700143000
EAN 4068362022517
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Lichtleistung und Beleuchtung
- 330 Lumen Lichtstärke aus dem 12V-Sortiment
- 10 extrem helle LEDs
- Zwei Helligkeitsstufen für optimale Ausleuchtung
- Ideal zur Ausleuchtung kleiner Bereiche
Flexibilität und Befestigung
- Leistungsstarker Magnet für sicheren Halt
- Karabiner und Haken zur einfachen Befestigung
- Bis zu 200° einstellbarer Winkel für flexible Ausrichtung
- 1/4''-Stativgewinde für zusätzliche Montagemöglichkeiten
Handhabung und Einsatzbereich
- Vielseitig und handlich konstruiert
- Schnelles Aufstellen in jeder Umgebung
- Perfekt für Werkstatt, Baustelle oder unterwegs
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung
auf Herstellungs- und Materialfehler
Datenblätter(X)
Nennspannung | 12 V |
Akku-/Batterietyp | Li-lon |
Leistung | 3,6 W |
Betriebstemperatur min./max. | 0 bis 35 °C |
Breite x Höhe x Tiefe | 53 x 68 x 120 mm |
Anzahl LED | 10 STK |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!