Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-LED-Arbeitsleuchte HL 12-A 330
Die 12V-Arbeitslampe mit 330 Lumen bietet dank 10 LEDs und zwei Helligkeitsstufen eine optimale Ausleuchtung – ideal für kleine Bereiche
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Lichtleistung und Beleuchtung
- 330 Lumen Lichtstärke aus dem 12V-Sortiment
- 10 extrem helle LEDs
- Zwei Helligkeitsstufen für optimale Ausleuchtung
- Ideal zur Ausleuchtung kleiner Bereiche
Flexibilität und Befestigung
- Leistungsstarker Magnet für sicheren Halt
- Karabiner und Haken zur einfachen Befestigung
- Bis zu 200° einstellbarer Winkel für flexible Ausrichtung
- 1/4''-Stativgewinde für zusätzliche Montagemöglichkeiten
Handhabung und Einsatzbereich
- Vielseitig und handlich konstruiert
- Schnelles Aufstellen in jeder Umgebung
- Perfekt für Werkstatt, Baustelle oder unterwegs
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung
auf Herstellungs- und Materialfehler
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!