Akku-Kettensäge AKS 18-30 COMPACT M-CUBE
Akku-Kettensäge AKS 18-30 COMPACT
KETTSAE-AKKU-(AKS 18-30 COMPACT)-KARTON
Art.-Nr. 5701434000
EAN 4099618482205
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Effizientes und schnelles Schneiden dank beeindruckender Leerlaufgeschwindigkeit
- Leicht und handlich für komfortables Arbeiten auch über längere Zeiträume
- Ideal für den mobilen Einsatz durch das geringe Maschinengewicht ohne Akku
- Robuste und langlebige Bauweise, die den Anforderungen im Garten- und Landschaftsbau gerecht wird
- Schwertlänge 30 cm
- Empfohlen wird die Nutzung mit dem M-CUBE 18V - 8Ah
- Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Datenblätter(X)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!