Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Akku-Kettensäge AKS 18-30 COMPACT M-CUBE
Akku-Kettensäge AKS 18-30 COMPACT M-CUBE - 1
Akku-Kettensäge AKS 18-30 COMPACT M-CUBE - 2
Akku-Kettensäge AKS 18-30 COMPACT M-CUBE - 3
Akku-Kettensäge AKS 18-30 COMPACT M-CUBE - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-Kettensäge AKS 18-30 COMPACT M-CUBE

Bietet eine beeindruckende Leerlaufgeschwindigkeit für effizientes Schneiden und ist dabei leicht und handlich

Ausführung

|

Rabattstaffel
VE
Preis auf Anfrage
Ausführung auswählen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Effizientes und schnelles Schneiden dank beeindruckender Leerlaufgeschwindigkeit

  • Leicht und handlich für komfortables Arbeiten auch über längere Zeiträume

  • Ideal für den mobilen Einsatz durch das geringe Maschinengewicht ohne Akku

  • Robuste und langlebige Bauweise, die den Anforderungen im Garten- und Landschaftsbau gerecht wird

  • Schwertlänge 30 cm

  • Empfohlen wird die Nutzung mit dem M-CUBE 18V - 8Ah


  • Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten.


Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.