AirKey Steuereinheit für den Wandleser
WANDLES-F.SHLANL-AIRKEY-STEUREINH
Art.-Nr. 5688200120
EAN 4099618272028
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Steuereinheit wird in Kombination mit einem AirKey-Wandleser betrieben
- Verschlüsselte Datenübertragung zwischen Wandleser und Steuereinheit
- Speichert die letzten 1.000 Ereignisse
- Datenpuffer bei Stromausfall bis zu 72 Stunden
Pro Wandleser wird eine Steuereinheit und Netzteil benötigt.
Die Lieferzeit ca. 10 Arbeitstage.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Bis zu 100 m Entfernung zwischen Wandleser und Steuereinheit (Empfohlener Kabeltyp CAT5, max. 100 m, Rloop max. 2Ω).
![]() | |
Einsatzbereich | Objektbereich |
Farbe | Grau |
Geeignet für | AirKey Wandleser |
Datenübertragungsart | NFC |
Frequenz | 13,56 MHz |
Schutzart IP | IP 54 |
Umgebungstemperatur min./max. | -25 bis +70 °C |
EG Konformitätserklärung (CE) | Ja |
Lieferumfang | 1 Stück Steuereinheit |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!