Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Adaptionsprofil 40 für FTS-R III Adaptionsprofil 40 für FTS-R III

Adaptionsprofil 40 FTS-R III
ZB-ADAPTERPROFIL-40-FTS-RIII-(ZN)

Art.-Nr. 0688003120

EAN 4099618672835

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Adaptionsprofil 40 für FTS-R III Adaptionsprofil 40 für FTS-R III

Art.-Nr. 0688003120
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
Das Adaptionsprofil ermöglicht die Montage einer FTS-R III Gleitschiene an schmalen Türrahmen auf der Bandgegenseite
  • Das Adaptionsprofil wird verwendet, wenn die Zargen Konstruktion eine stabile Befestigung der FTS-R II Gleitschiene auf der Bandgegenseite nicht zulässt, z. B. bei Zargen von Profiltüren

  • Das Adaptionsprofil wird oberhalb der Gleitschiene in der Profilkammer der Zarge befestigt. Die Gleitschiene kann jetzt stabil auf das Adaptionsprofil montiert werden
Hinweis

Lieferzeit ca. 10 Arbeitstage.

Anwendungsgebiet

Normalmontage Bandgegenseite DIN R (DIN L spiegelbildlich)

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten

  • Problemlöser für die Montage von einflügeligen FTS-R III Anlagen auf der Bandgegenseite
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für einflügelige Feuerschutz-, Rauchschutz- und Paniktüren aus Metall oder Holz.

Einsatzbereich

Objektbereich, Privatbereich

Typbezeichnung

Adaptionsprofil

Geeignet für

FTS-R III

Passend für Anzahl Türen

1

Montagevariante

Bandgegenseite

Montageart

Zum Anschrauben

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

EPD-Umweltdeklaration

Ja

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Freilauftürschließer FTS-R III

TRSHL-FREIL-FTS-RIII-SILBER-EN-3-6

Einfache, schnelle und fehlerfreie Montage durch Vorgefertigte Baugruppen
x 1 St.
Freilauftürschließer FTS-R III

TRSHL-FREIL-FTS-RIII-WEIß-EN-3-6

Einfache, schnelle und fehlerfreie Montage durch Vorgefertigte Baugruppen
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Rauchschalter ORS 142 für Schließfolgeregelungen und Feststellanlagen

RAUCHSCHALT-F.SR-ORS142-WEI

x 1 St.
Handtaster HAT 02

HNDTSTR-F.SR-(HAT-02)-AP-UP

x 1 St.
Abschluss-Modul AM 142

ABSHLMOD-F.SR-AM142

Für Feststellanlagen, die eine Leitungsüberwachung gemäß DIN EN 14637 erfüllen müssen
x 1 St.
Abnahme-Set

ABN-SET-F.FESTSTLANLG

Wird für die Abnahme und Wartung von Würth Feststellanlagen benötigt