Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Adaptionsprofil 40 für FTS-R III Adaptionsprofil 40 für FTS-R III
Adaptionsprofil 40 für FTS-R III Adaptionsprofil 40 für FTS-R III - 1
Adaptionsprofil 40 für FTS-R III Adaptionsprofil 40 für FTS-R III - 2
Adaptionsprofil 40 für FTS-R III Adaptionsprofil 40 für FTS-R III - 3
Adaptionsprofil 40 für FTS-R III Adaptionsprofil 40 für FTS-R III - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Adaptionsprofil 40 für FTS-R III Adaptionsprofil 40 für FTS-R III

Das Adaptionsprofil ermöglicht die Montage einer FTS-R III Gleitschiene an schmalen Türrahmen auf der Bandgegenseite

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Das Adaptionsprofil wird verwendet, wenn die Zargen Konstruktion eine stabile Befestigung der FTS-R II Gleitschiene auf der Bandgegenseite nicht zulässt, z. B. bei Zargen von Profiltüren

  • Das Adaptionsprofil wird oberhalb der Gleitschiene in der Profilkammer der Zarge befestigt. Die Gleitschiene kann jetzt stabil auf das Adaptionsprofil montiert werden
Hinweis

Lieferzeit ca. 10 Arbeitstage.

Anwendungsgebiet

Normalmontage Bandgegenseite DIN R (DIN L spiegelbildlich)

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten

  • Problemlöser für die Montage von einflügeligen FTS-R III Anlagen auf der Bandgegenseite