Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Adapterplatte mit Beinen für Kabelabroller XB500

ADAPTPL-BEIN-(F.KBLABROLL-XB500)

Art.-Nr. 0975811502

EAN 4068362194825

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Adapterplatte mit Beinen für Kabelabroller XB500

Art.-Nr. 0975811502
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
Die 4 ausklappbaren Standfüße ermöglichen einen höheren Stand (21 cm) des
Kabelabrollers XB500 auf der zu betonierenden Decke

Schnell montiert und demontiert


  • Die Adapterplatte lässt sich dank der Fixierhalterung und dem Schnellverschlusshebel auf der Unterseite einfach mit dem Kabelroller verbinden und lösen


Rutschfester Stand mit 13 gummierten Füßen


  • Bei eingeklappten Beinen sorgen 13 gummierte Standfüße für Halt und schützen empfindliche Untergründe


Langlebige Edelstahlgelenke


  • Gelenke aus hochwertigem Edelstahl gewährleisten eine lange andauernde Funktionalität – auch bei häufiger Nutzung unter anspruchsvollen Baustellenbedingungen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Ab- und Aufrollen von Rohr- oder Kabelbünden bzw. Kabeltrommeln auf stahlarmierten Betondecken.

Höhe

250 mm

Durchmesser

560 mm

Traglast

80 kg

Werkstoff

Spezialkunststoff

Farbe

Schwarz, Rot

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen