Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Adapterplatte mit Beinen für Kabelabroller XB500
Die 4 ausklappbaren Standfüße ermöglichen einen höheren Stand (21 cm) des
Kabelabrollers XB500 auf der zu betonierenden Decke
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Schnell montiert und demontiert
- Die Adapterplatte lässt sich dank der Fixierhalterung und dem Schnellverschlusshebel auf der Unterseite einfach mit dem Kabelroller verbinden und lösen
Rutschfester Stand mit 13 gummierten Füßen
- Bei eingeklappten Beinen sorgen 13 gummierte Standfüße für Halt und schützen empfindliche Untergründe
Langlebige Edelstahlgelenke
- Gelenke aus hochwertigem Edelstahl gewährleisten eine lange andauernde Funktionalität – auch bei häufiger Nutzung unter anspruchsvollen Baustellenbedingungen
Zum Ab- und Aufrollen von Rohr- oder Kabelbünden bzw. Kabeltrommeln auf stahlarmierten Betondecken.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!