Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Adapter mini

Adapter Vergrößerung
ADAPT-(1/4-3/8ZO)

Art.-Nr. 071511 11
EAN 4046777534245
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kompakter Vergrößerungsadapter mit geringer Bauhöhe, ideal für beengte Platzverhältnisse

Beschleunigter Arbeitsvorgang


Die griffige Rändelung ermöglicht den Schraubvorgang mit Hilfe des Daumens zu beschleunigen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb (S2)

1/4 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Abtrieb (S1)

3/8 Zoll

Abtriebart

Außenvierkant

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

24,5 mm

Rändelungstärke (L2)

7,2 mm

Länge (L1)

18,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen