Adapter mini
Adapter Vergrößerung
ADAPT-(1/2-3/4ZO)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Beschleunigter Arbeitsvorgang
Die griffige Rändelung ermöglicht den Schraubvorgang mit Hilfe des Daumens zu beschleunigen.
Datenblätter(X)
![]() | |
Antrieb (S2) | 1/2 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Abtrieb (S1) | 3/4 Zoll |
Abtriebart | Außenvierkant |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 38,5 mm |
Rändelungstärke (L2) | 11,5 mm |
Länge (L1) | 34,5 mm |