Adapter Spezial 24 V für Actros und Sonderbelegungen
Wendelleitung Spezial 15, 2x7 -adrige Actros 24V
ELWENDLLTG-REPADAPTER-15PLG-2X7PLG-24V
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
2 x 7-adrige Wendelleitung aus Polyurethan (PU)
7-polige Stecker N- und S-Ausführung aus Kunststoff wasserdicht angespritzt
Kontakte sind nach Sonderbelegung „Actros“ belegt
15 Schraubkontakte an der 15-poligen Seite
Sonderbelegungen sind einfach zu realisieren.
Querschnitte der Adern je Wendel: 6 x1,0 mm2, 1 x 2,0 mm2
Anschluss
- am Zugfahrzeug/ Anhänger
15-polige Steckdose
2x7-polilge Steckdose
Datenblätter(X)
Verbindung von 15-poligen Steckdosen (zugfahrzeug- oder anhänger-/aufliegerseitig) mit 7-poligen N- und S-Steckdosen (zugfahrzeug- oder anhänger-/aufliegerseitig).
Arbeitslänge | 4000 mm |