Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Adapter MK3 für Handbohrmaschinen EHB 32/2.2 R R/L

Adapter MK3 für Handbohrmaschine EHB
ADAPT-MK3/4-4KANT-1/2ZO

Art.-Nr. 0997676881

EAN 4062856374410

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Adapter MK3 für Handbohrmaschinen EHB 32/2.2 R R/L

Art.-Nr. 0997676881
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
Mit Vierkant-Aufnahme zur Kombination mit 1/2 Zoll Steckschlüsseleinsätzen
  • Für hohe Kraftübertragungen durch stabile Ausführung

  • Ideal zur Verschraubung von ASSYplus VG 4 Schrauben z.B. ∅ 14 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Produktgewicht (per Stück)

310,000 g

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Verbindungsteil DIN 7427 (1/2 Zoll) unmagnetisch

VERBTL-BIT-4KT-1/2ZOX6KT-5/16ZO

Praktischer Adapter für viele Werkzeuge
x 1 St.
1/2 Zoll Verlängerung

VERL-1/2ZO-L125MM

1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz Außen-TX für Außen-TX-Schrauben, kurz

STESHSL-1/2ZO-AUSTX-E12

Handbohrmaschine EHB 32/2.2 R R/L

BOMA-HND-EL-(EHB32/2.2R-R/L)-WUERTHVERS

Sehr drehmomentstarke Handbohrmaschine zum Eindrehen von sehr großen Vollgewinde-Holzschrauben.
x 1 St.
Bitsicherung für ASSY Schrauben

BITSI-ASSY-D14-E12-1/2ZO

Ideal zur mechanischen Sicherung von Bits mit Schraubenköpfen während des Einschraubvorganges.