Adapter CNC Kitchen Volcano V3
Volcano Adapter V3
VOLCANO ADAPTER V3
Art.-Nr. 4954617326
EAN 4262391010150
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Besteht aus vernickeltem Kupfer, einem Material mit hoher Wärmeleitfähigkeit
- Reibungsarme Vernickelung
- Fast stufenloses Design mit 2 mm Sechskant für optimale Extrusionsleistung
- Verbesserte Konstruktion für Heißverschraubung
- Inklusive 2 mm Sechskantschlüssel
- Verwendung von V6-Düsen beliebiger Standardlänge auf einem Drucker mit Vulkan-Hotend
- Einsetzbar bis zu 400°C
Datenblätter(X)
Geeignet für alle Materialien, auch für abrasive (CF, Holz, Glow in the Dark).
Werkstoff | Messing |
Hersteller | TwoChefs |