Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Adapter CNC Kitchen Volcano V3
Speziell für die Verwendung mit Bondtechs CHT-Düsen entwickelt, um die Durchflussleistung Ihres Vulkanisiergeräts zu verbessern
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Besteht aus vernickeltem Kupfer, einem Material mit hoher Wärmeleitfähigkeit
- Reibungsarme Vernickelung
- Fast stufenloses Design mit 2 mm Sechskant für optimale Extrusionsleistung
- Verbesserte Konstruktion für Heißverschraubung
- Inklusive 2 mm Sechskantschlüssel
- Verwendung von V6-Düsen beliebiger Standardlänge auf einem Drucker mit Vulkan-Hotend
- Einsetzbar bis zu 400°C
Geeignet für alle Materialien, auch für abrasive (CF, Holz, Glow in the Dark).
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!