Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Abziehersatz 18-teilig für Riemenscheiben mit Schwingungsdämpfer
Werkzeug-Satz zum schonenden und beschädigungsfreien Abziehen von Riemenscheiben mit Schwingungsdämpfer
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Geeignet für symmetrische und asymmetrische Speichenteilungen, aufgrund der Verwendung als Zwei- und Dreiarmabzieher
- 3 unterschiedliche Armpaare sichern eine große Abdeckung
- Abzieher greift im Bereich der Riemenscheiben-Nabe
- Schonendes Abziehen ohne Beschädigung des Schwingungsdämpfer-Elements
- Vorteil gegenüber herkömmlichen Abziehern, die am Außendurchmesser der Riemenscheibe greifen
Lieferumfang:
- 1 x Spindel M16x1,5
- 1 x Spindel 1/2 Zoll, M16x1,25
- 1 x 3-Arm-Traverse
- 1 x 2-Arm-Traverse
- 4 x Druckbolzen (4 Längen)
- 1 x Druckstück
- 1 x Arm-Set Standard 3-teilig
- 1 x Arm-Satz extra schmal 3-teilig
- 1 x Arm-Satz seitlich 3-teilig
- U.a. für BMW, Chrysler, Ford, Mazda, Toyota, Jeep, Mercedes, Mitsubishi
- Einsetzbar an europäischen, asiatischen und amerikanischen Fahrzeugen mit Riemenscheiben im Speichendesign
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!