Abstandsmontagesystem AMO<SUP>®</SUP>-Therm - AMOTHERM-SET-DBL-8.8-M12/M16X320 Abstandsmontagesystem AMO<SUP>®</SUP>-Therm - AMOTHERM-SET-DBL-8.8-M12/M16X320 Abstandsmontagesystem AMO<SUP>®</SUP>-Therm - AMOTHERM-SET-DBL-8.8-M12/M16X320
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Abstandsmontagesystem AMO<SUP>®</SUP>-Therm - AMOTHERM-SET-DBL-8.8-M12/M16X320 - 1
Abstandsmontagesystem AMO<SUP>®</SUP>-Therm - AMOTHERM-SET-DBL-8.8-M12/M16X320 - 2
Abstandsmontagesystem AMO<SUP>®</SUP>-Therm - AMOTHERM-SET-DBL-8.8-M12/M16X320 - 3

Abstandsmontagesystem AMO®-Therm

Adapter mit Gewindestück Stahl verzinkt AMO-Therm
AMOTHERM-SET-DBL-8.8-M12/M16X320

Art.-Nr. 0913001016

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Abstandsmontagesystem AMO®-Therm

Art.-Nr. 0913001016

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x4 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochtragfähiges Abstandsmontagesystem mit thermischer Trennung auf gedämmten und ungedämmten Untergründen. Mit vorkonfektionierter Gewindestange aus verzinktem Stahl 

Einfache und schnelle Montage



Wärmebrückenreduziertes Element zum Verbinden und Übertragen von Lasten vom Anbauteil in den Untergrund


Der thermische Trennadapter im Kunststoffkonus unterbricht die Wärmebrücke und verhindert Wärmeverlust nach außen



Sichere Befestigung mit Zulassung für hohe Lasten in einer Vielzahl von Baustoffen


Bei Verankerung im Untergrund mit den Injektionsmörteln WIT-VM 250, WIT-VM 200 und WIT PM 200



Mit einem AMO-Therm können Nutzlängen von 80 bis 300 mm abgedeckt werden


Individuelle und flexible Längeneinstellung durch Verwendung des Adapters mit handelsüblichen Gewindestangen mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3  |  4  |  5

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Befestigung mit geringem Wärmeverlust an gedämmten Untergründen im Innen- und Außenbereich, Wänden, Stirndämmungen bei Decken, Vorgehängten Fassaden


z.B. Markisen, Vordächern, Briefkastenanlagen, Satellitenanlagen, Beleuchtungseinrichtungen, Lichtschächten, Klimageräten, Konsolen, Gittern, Metallkonstruktionen, Balkongeländern, Balkonsichtschutz etc.



Einsetzbar in unterschiedlichen Baustoffen


Kalksandvoll- und Kalksandlochstein, Normal- und Leichtbeton, gerissener und ungerissener Beton, Porenbeton, Voll- und Hochlochziegel



Verwendbar im Außenbereich, in Feuchträumen und in Meeresnähe


Außenliegende Teile aus Edelstahl.



Ist für die Vorsteckmontage geeignet

Anschlussgewinde (1)

M12

Werkstoff Anschlussgewinde (2)

Edelstahl A4

Durchmesser Gewindestange (3)

M16

Werkstoff Gewindestange (4)

Stahl

Oberfläche Gewindestange

Verzinkt

Länge (5)

385 mm