Abstandsmontageschraube AMO®-Y 11,5 mm
Amo-Y 11,5 Stahl Zink-Lamelle silber AW 30
SHR-(AMO-Y)-RW30-(DPS)-11,5X252
AMO III
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit Spezialbeschichtung und optimierter Gewindegeometrie
- Spreizdruckfreie, formschlüssige und demontierbare Verankerung
- Kurze Montagezeiten, es werden keine Setzwerkzeuge benötigt
- Durch AW-Antrieb höhere Bit-Standzeit, bessere Kraftübertragung und keine Auswurfkräfte
- Demontierbarkeit
- Stahl, Spezialbeschichtung, silber
Allgem. Bauaufsichtliche Zulassung Verankerung von Fenster in Beton und Mauerwerk
Bauteilversuch mit Rahmenschraube AMO-Y 11,5 mm zur Befestigung einer Kunststofffenstertür am Baukörper ohne seitliche Trag- und Distanzklötze in Porenbetonmauerwerk vom Typ PP 1,6-0,30. Prüfbericht Nr. 11-002642-PR01 vom 25. Mai 2012
Individuelle Fenstereinbausituation: Planung, Berechnung und Bestätigung mit dem ift-Montagetool unter www.montagetool.de
Der ordnungsgemäße Einbau der Bauteile ist unter Berücksichtigung der jeweiligen örtlichen Bausituation (z.B. Fenster-Flügelgewicht, Untergrundbeschaffenheit, Lochbild des Steines) zu überprüfen. Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenster und Haustüren in aktueller Fassung beachten (Art. 5995 000 000). Für die absturzsichernde Fensterbefestigung nach geltenden Richtlinien und Vorschriften sind zugelassene Befestigung-Systeme (Z.B. fenstermontageschiene W-ABZ) zu verwenden, oder es ist eine Zustimmung im Einzelfall notwendig.
Allgem. Bauaufsichtliche Zulassung Verankerung von Fenster in Beton und Mauerwerk
Bauteilversuch mit Rahmenschraube AMO-Y 11,5 mm zur Befestigung einer Kunststofffenstertür am Baukörper ohne seitliche Trag- und Distanzklötze in Porenbetonmauerwerk vom Typ PP 1,6-0,30. Prüfbericht Nr. 11-002642-PR01 vom 25. Mai 2012
Individuelle Fenstereinbausituation: Planung, Berechnung und Bestätigung mit dem ift-Montagetool unter www.montagetool.de
Datenblätter(X)
Schnelle und Spannungsfreie Abstandsmontage von Fenster- und Türrahmen
- Spannungsfreie Abstandsmontage bei allen Rahmenwerkstoffen zur Verankerung in Porenbeton
- Speziell zur Türen- und Fensterbefestigung in Porenbeton
- Montage von Fenster- und Türrahmen mit Montagevorbohrung ∅ 10 mm
Länge (l) | 252 mm |
Gewindedurchmesser (d) | 11,5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
Kopfform | Zylinderkopf |
Kopfdurchmesser (d(h/k)) | 11,3 mm |
Innenantrieb | RW30 |
Bohrlochdurchmesser im Fensterrahmen (dFenst) | 10,2 mm |
Gewindeart | Holzschraubengewinde |
Spitzenform | Spitze |
Rohdichteklasse [kg/dm³] | Mindestdruckfestigkeit [N/mm²] | Mindesteinschraubtiefe hnom ≥ [mm] | min. Randabstand cmin ≥ [mm] | Fzul [kN]1) für Einzeldübel unter Querbeanspruchung freie Schraubenlänge ef = 20mm2) |
Leistungsdaten nach der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Weitere Daten entnehmen Sie bitte der Zulassung Z-21.1-2097 | ||||
Porenbeton AAC (≥ 499x240x250) DIN EN 4165; EN 771-4:2011 | ||||
0,35 | ≥2 | 140 | 100 | 0,50 |
0,35 | ≥4 | 140 | 100 | 0,67 |
1) Es wurde ein Teilsicherheitsbewert von YF = 1,5 für Wind berücksichtig 2) Werte für abweichende freie Schraubenlänge/Fugenbreiten sind der Zulassung Z-21.1-2097 zu entnehmen |
Allgemeine Montagekennwerte | |||
Bohrernenn-Ø | Porenbeton | d0 [mm] = | 10,00 |
Bohrerschneidendurchmesser | dcut ≤ [mm] | 10,45 | |
Bohrlochtiefe | h1 ≥ [mm] | 150 | |
Einschraubtiefe | hnom ≥ [mm] | 140 | |
Bohrernenn-Ø im Fensterrahmen | dFenst = [mm] | 10,50 | |
Bohrverfahren | Hammerbohren | ||
minimaler Randabstand | cmin [mm] | 100 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!