Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Abschlussprofil Kunststoff

Abschlussprofil Kunststoff Göppinger-Profil
PRFL-KST-L2,5M

Art.-Nr. 0519402225

EAN 4052703472253

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Abschlussprofil Kunststoff

Art.-Nr. 0519402225

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 125 m

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Göppinger-Profil
  • Das Material ist schlagzäh und zeigt keine Stoßbeschädigungen – es ist somit weniger anfällig für Transportschäden

  • Der Schenkel läuft auf 0,6 mm aus und eignet sich ideal für dünnen Spachtelauftrag
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Als Kantenschutz von Gipskartonplatten bei einseitigen Abschlüssen.

Werkstoff

Polyvinylchlorid - PVC hart

Farbe

Weiß

Schenkelmaß Profil

13,5 x 25 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen