Abschlussprofil Alu
Abschlussprofil Göppinger-Profil Alu
PRFL-ALU-L3,0M
Art.-Nr. 0519400230
EAN 4052712446429
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stabiler Dreieckskarton für besseren Schutz der Ware vor Transportschäden
Datenblätter(X)
Kantenschutz von Gipskartonplatten mit 12,5 mm Stärke bei einseitigen Abschlüssen.
Werkstoff | Aluminium |
Materialstärke | 0,3 mm |
Schenkelmaß Profil | 13 x 23 mm |