Abrollwagen
Abrollwagen
WAPS-ABROLLWAGEN-930X750X1700MM
Art.-Nr. 1967701378
EAN 4066441251476
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mobilität & Sicherheit: Vier kugelgelagerte Lenkrollen (Ø 125 mm), davon zwei mit Feststellbremse, sorgen für leichtes Manövrieren und sicheren Stand.
- Hohe Traglast: Im statischen Zustand bis zu 1.500 kg belastbar, bei 4 km/h bis zu 450 kg – für maximale Einsatzfähigkeit.
- Ergonomisches Handling: Zwei seitliche Komfort-Griffe garantieren einfaches und bequemes Bewegen.
- Flexible Ausstattung:
- Offener Boden für vielseitige Nutzung
- Beidseitig Lochbleche (850 x 300 mm, RAL 7016) oben und unten mit CLIP-O-FLEX® Hybrid eingefasst
- Zwei seitliche CLIP-O-FLEX® Ebenen (350 mm)
- Abrollvorrichtung für zwei Schlauchhaspeln (Ø 550 mm, Breite 280 mm)
- Präzise Technik: Achsenlose, rollengelagerte Haspelführung mit Bremsvorrichtung für kontrolliertes Abrollen.
- Optimale Organisation: Mit CLIP-O-FLEX® Hybrid Ebene zur Bevorratung von Zubehörartikeln wie Counterflex, Cableflex oder Tool-Flex.
Datenblätter(X)
Länge | 930 mm |
Breite | 750 mm |
Höhe | 1700 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!