Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Abrollwagen

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Abrollwagen

Aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • 4x kugelgelagerte Lenkrollen (davon 2x mit Feststellbremse) Ø 125 mm

  • Traglast im statischen Zustand: 1.500 kg

  • Traglast bei 4 km/h: 450 kg

  • 2x Komfort-Griffe seitlich

  • Traglast: max. 300 kg

  • Boden offen

  • 2x WAPS-Multi-Lochblech-850x300 mm RAL 7016 beidseitig oben und unten mit CLIP-O-FLEX® „Hybrid" eingefasst

  • 2x WAPS-Multi-CLIP-O-FLEX®-Ebene seitlich-350 mm

  • WAPS-Multi Abrollvorrichtung für zwei Schlauchhaspeln (exemplarisch Durchmesser 550 mm und Breite von 280 mm)

  • Integriert in Basisgestell des Bereitstellungswagen „Multi“

  • Aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®

  • Abmessungen: Breite x Tiefe = 850 x 750 mm

  • Achsenlose, rollengelagerte Haspelführung mit Bremsvorrichtung, um ein kontrolliertes Abrollverhalten gewährleisten zu können.

  • Mit CLIP-O-FLEX® Hybrid Ebene zur Bevorratung von CLIP-O-FLEX® Zubehör Artikeln (bspw. Counterflex, Cableflex, Tool-Flex, etc.)