Ablageboden für System-Lagerboxen
System-Ablageboden mit System-Lagerboxen
ABLG-SLB-2000-WRKBANK-LEER-R7016
Art.-Nr. 5583138013
EAN 4065746481540
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die ideale Ergänzung zur Optimierung von Arbeitsprozessen am Arbeitsplatz
- Der Ablageboden ist für die System-Lagerboxen der Größe 1 und 2 geeignet
- Die Montage erfolgt an den vorderen Profilen zwischen zwei Werkbankfüßen und ist im Raster von 30 mm in der Höhe verstellbar.
- Traglast 50 kg
- Die hochwertige Pulverbeschichtung in Feinstruktur ergibt eine homogene und elegante Oberfläche
Datenblätter(X)
Breite | 1800 mm |
Tiefe | 322 mm |
Farbe | Anthrazitgrau RAL 7016 |
Ausführung Boxen | Ohne Boxen |
Traglast max. | 50 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!