Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ablageboden für System-Lagerboxen

ABLG-SLB-2000-WRKBANK-8XGR1-2XGR2-R7016

Art.-Nr. 5583138015

EAN 4065746481526

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ablageboden für System-Lagerboxen

Art.-Nr. 5583138015
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
Als zusätzliche Lagermöglichkeit für Kleinteile in W-SLB Lagerboxen unter der Arbeitsfläche
  • Die ideale Ergänzung zur Optimierung von Arbeitsprozessen am Arbeitsplatz

  • Der Ablageboden ist für die System-Lagerboxen der Größe 1 und 2 geeignet

  • Die Montage erfolgt an den vorderen Profilen zwischen zwei Werkbankfüßen und ist im Raster von 30 mm in der Höhe verstellbar.

  • Traglast 50 kg

  • Die hochwertige Pulverbeschichtung in Feinstruktur ergibt eine homogene und elegante Oberfläche
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite

1800 mm

Tiefe

322 mm

Farbe

Anthrazitgrau RAL 7016

Ausführung Boxen

8 SLB Boxen, Größe 1 schwarz, 2 SLB Boxen, Größe 2 schwarz

Traglast max.

50 kg

Ablageboden für System-Lagerboxen inklusive:
System-Lagerbox W-SLB
8 x
System-Lagerbox W-SLB

SYSLGRBOX-GR1-UNBSTUECKT-SCHWARZ

Beschreibung:
Länge x Breite x Höhe: 234 x 158 x 141 mm
Extrem stabile Lagerbox im Systemgedanken. Ideal für Transport, Aufbewahrung und Lagerung.
Menge: 8 x
System-Lagerbox W-SLB
2 x
System-Lagerbox W-SLB

SYSLGRBOX-GR2-UNBSTUECKT-SCHWARZ

Beschreibung:
Länge x Breite x Höhe: 316 x 234 x 141 mm
Extrem stabile Lagerbox im Systemgedanken. Ideal für Transport, Aufbewahrung und Lagerung.
Menge: 2 x
1 x
Ablageboden für System-Lagerboxen

ABLG-SLB-2000-WRKBANK-LEER-R7016

Beschreibung:
Ohne Boxen 1800 mm
Als zusätzliche Lagermöglichkeit für Kleinteile in W-SLB Lagerboxen unter der Arbeitsfläche
Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Trennsteg hoch für System-Lagerbox W-SLB

TRENNR-F.SYSLGRBOX-H-GR1/4

Einfach einsetzbare Unterteilungsmöglichkeit
x 4 St.
Trennsteg halbhoch für System-Lagerbox W-SLB

TRENNR-F.SYSLGRBOX-FL-GR1/4

Einfach einsetzbare Unterteilungsmöglichkeit.
x 4 St.
Fenster für System-Lagerbox W-SLB

FE-F.SYSLGRBOX-GR1/4

Stabiles Sichtfenster mit Kippfunktion
x 4 St.
Deckel für System-Lagerbox W-SLB

DECKL-F.SYSLAGRBOX-GR1

Mit einfacher Scharnieranbindung zur leichten Montage-/Demontage
x 4 St.
Verrasterrippe für System-Lagerbox mit Koppelfunktion W-SLB

ET-VERRASTRIPPE-GR1

Sicherungselement für System-Lagerbox
x 1 St.
Etikettenfenster

ETIKFE-F.SYSLGRBOX-KST

Passend für SLB-Boxen in den Größen 1/2/3/4
x 4 St.
Trennsteg hoch für System-Lagerbox W-SLB

TRENNR-F.SYSLGRBOX-H-GR2

Einfach einsetzbare Unterteilungsmöglichkeit
x 4 St.
Trennsteg halbhoch für System-Lagerbox W-SLB

TRENNR-F.SYSLGRBOX-FL-GR2

Einfach einsetzbare Unterteilungsmöglichkeit.
x 4 St.
Fenster für System-Lagerbox W-SLB

FE-F.SYSLGRBOX-GR2

Stabiles Sichtfenster mit Kippfunktion
x 4 St.
Deckel für System-Lagerbox W-SLB

DECKL-F.SYSLAGRBOX-GR2

Mit einfacher Scharnieranbindung zur leichten Montage-/Demontage
x 4 St.
Verrasterrippe für System-Lagerbox mit Koppelfunktion W-SLB

ET-VERRASTRIPPE-GR2

Sicherungselement für System-Lagerbox