Ablageboden
System-Ablageboden zwischen Werkbankfüße
ABLGBOD-HALB-2000-WRKBANK-RAL7016
Art.-Nr. 5583138011
EAN 4065746481441
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- In voller oder verkürzter Tiefe verfügbar
- Der Ablageboden ist für die Montage zwischen zwei Werkbankfüßen vorgesehen und kann auch nachträglich montiert werden (Schraubmontage)
- Traglast 50 kg
- Die hochwertige Pulverbeschichtung in Feinstruktur ergibt eine homogene und elegante Oberfläche
Datenblätter(X)
Breite | 1850 mm |
Tiefe | 335 mm |
Farbe | Anthrazitgrau RAL 7016 |
Traglast max. | 50 kg |