Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ablageboden

ABLGBOD-HALB-1500-WRKBANK-RAL7016

Art.-Nr. 5583138009

EAN 4065746481472

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ablageboden

Art.-Nr. 5583138009
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
Ideal als zusätzliche Ablagemöglichkeit unter der Arbeitsfläche
  • In voller oder verkürzter Tiefe verfügbar

  • Der Ablageboden ist für die Montage zwischen zwei Werkbankfüßen vorgesehen und kann auch nachträglich montiert werden (Schraubmontage)

  • Traglast 50 kg

  • Die hochwertige Pulverbeschichtung in Feinstruktur ergibt eine homogene und elegante Oberfläche
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite

1350 mm

Tiefe

335 mm

Farbe

Anthrazitgrau RAL 7016

Traglast max.

50 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen